Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita el. naprav Obo Bettermann ÜSS 45-A-RW 230V 255V 255V 16A 2,5kA 5kA ZVOK IP20

Šifra: 2752195

EAN: 4012196117611

Obo Bettermann

6117465 - ÜSS 45-A-RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna napetost AC (V)
230
Max. stalna napetost AC (V)
255
Max. stalna napetost DC (V)
255
Nazivna obremenitev tok (A)
16
Nazivni odvodni tok (8/20) (L-N) (kA)
2,5
Skupaj odvodni tok (8/20) (L + N-PE) (kA)
5
Signalizacija na napravi
akustično
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Instalacija kanala
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,5
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
1,5
Kategorija tip 3
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center