Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - komplet/kompaktni HARMONY 3POZ RDE S kratkim ročajem funk.preklopa,zapahn svetleč 1NO 1NC 24V

Šifra: 2640178

EAN: 3389118223233

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BK134B5

No product image

Rdeče kompletno osvetljene izb. stikalo O 22 3 stabilni položaji, 1NO+1NC, 24 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število preklopnih položajev (POZ)
3
Barva gumba
Rdeča
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Primerno za osvetlitev
svetleč
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Napajalna napetost (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
Da
Premer luknje (mm)
22,5
Povrnitev na vzmet
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z okvirjem
Da
Material za prednji obroč
kovinski
Barva sprednjega obroča
Krom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center