Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - glava 2POZ ČRN Gag funk.preklopa,zapahn brez vzmeti za osvetlitev PVC

Šifra: 2810540

EAN: 4015082843953

Drugi proizv.

284395 - M22-WLKV-G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva kontrolnega člena
Črna
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barvni indikator ohišja svetilke
Zelena
Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
0
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Titan
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center