Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele WAGO 286-344/004-000 3NO 1NC 24-24V 5A 25mm brez podnožja z LED indikacijo Konektor DC

Šifra: 2766623

EAN: 4055143104753

WAGO

286-344/004-000

No product image

REL, DC 24V, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
3
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24-24
Nazivni tok (A)
5
Širina (mm)
25
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Z LED indikacijo
z LED indikacijo
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
70,2
Globina (mm)
50
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Polna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center