Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele SIRIUS 2CO 24-240VAC 24-240VDC 5A 22,5mm AC/DC

Šifra: 2760688

EAN: 4047621050355

SIEMENS

3RQ2000-1BW00 - 3RQ20001BW00

No product image

LZS preklopni releje z vtičnimi releji lahko naročite, kot celotne enote ali kot posamezne module za samostojno montažo. Releji so priključeni na podstavek in ta je pritrjen na TH 35 DIN letev v skladu z IEC 60715. Za serije RT in PT je na voljo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24-240
Nazivni tok (A)
5
Širina (mm)
22,5
Napetost upravljanja
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center