Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele FINDER 1CO 24V 10A 15,8mm s podnožjem vijačno DC s podnožjem DIN, LED + zaščita + držalo

Šifra: 2720214

EAN: 8012823195513

FINDER

48.31.7.024.0050 - 483170240050SMA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Nazivni tok (A)
10
Širina (mm)
15,8
Skupaj s podnožjem
s podnožjem
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
78,6
Globina (mm)
75,3
S snemljivimi sponkami
Da
Pogon, polarnost
Polna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center