Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preizkuševalec toka Cimco 100-250V 190 mm

Šifra: 1094075

EAN: 4021103112885

Cimco

111288 - CIM 0111288

No product image

PREIZKUŠEVALEC toka (izvijač 3,5mm/190mm) VDE 120-250AC; - CIM 111288

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Merilno območje napetosti (V)
100-250
Izvedba
190 mm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center