Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada za kanal DLP SNAP-ON 1M 50mm 2000mm PVC ni brezhalogen.

Šifra: 2804115

EAN: 3245060756093

LEGRAND

075609

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Izvedba
Št. modulnih mest 1M
Primerno za globino kanalov (mm)
50
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
ni brezhalogen.

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Zaskočiti
Kakovost materiala
PVC
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center