Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada mr. kabelske police Obo Bettermann TSG 45 FS 45mm 3000mm jeklo galvanizirano

Šifra: 2776936

EAN: 5512195694483

Obo Bettermann

6062033 - TSG 45 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Porazdelitvena višina (mm)
45
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Vijačen
Primerno za kabelski kanal
za kabelski kanal
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Izvedba
L-profil
Vgrajene pritrdilne luknje
ni vgr.pritrd.luknje
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center