Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 45 A4 45mm 3000mm Inox A4 ni inox primeren za mrežo za kabelske lestve

Šifra: 2806403

EAN: 3838629767731

Obo Bettermann

6062028 - TSG 45 A4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Porazdelitvena višina (mm)
45
Dolžina (mm)
3000
Material
Nerjaveče jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Primeren za mrežo
primeren za mrežo
Primeren za kabelske lestve
za kabelske lestve

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Vijačen
Primerno za kabelski kanal
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Izvedba
L-profil
Vgrajene pritrdilne luknje
Ne
Kakovost materiala
Nerjavno jeklo in odporno na kislino
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center