Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2694680, EAN: 3838629018628Volta VM GVTS45RIC20A - 8551
Predvleka Volta TWIST 20m 4,5mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2733981, EAN: 3838629051106Volta VM GVVSFC660 - 8847
Predvleka Volta PP+Fe 60m 6mm
ŠIFRA: 2847473, EAN: 4058546298517MILWAUKEE 4933471952
Predvleka MILWAUKEE M18FPFT-0 FUEL FISH AKU 18V brez baterije in vrvi
ŠIFRA: 2803660, EAN: 4058546325169MILWAUKEE 4932472120
Predvleka MILWAUKEE FISH TAPE 7,5 visoko fleksibilna jeklena vrvica 7,5m
ŠIFRA: 1086483, EAN: 8018678009876GEWISS DX52299
Predvleka GEWISS GLAVA DX 52 299 ZA VLEČNI Inštalacijska cev PVC
ŠIFRA: 1086482, EAN: 8018678009937GEWISS DX52399
Predvleka GEWISS UŠESCE DX 52 399 ZA VLEČNI TRA Inštalacijska cev kovina
ŠIFRA: 1086428, EAN: 8018678019387GEWISS DX52305
Predvleka GEWISS DX52305 PVC 5m 4mm
ŠIFRA: 1080197, EAN: 8018678019400GEWISS DX52310
Predvleka GEWISS DX52310 PVC 10m 4mm
ŠIFRA: 1080198, EAN: 8018678019424GEWISS DX52315
Predvleka GEWISS DX52315 PVC 15m 4mm
ŠIFRA: 1080199, EAN: 8018678019448GEWISS DX52320
Predvleka GEWISS DX52320 PVC 20m 4mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.