Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka ELETTROCANALI ECS4-20 Inštalacijska cev NYLON 20m 4mm

Šifra: 1218857

EAN: 8032636768797

ELETTROCANALI

ECS4-20

No product image

Predvleka Elettrocanali nylon 20m 4mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELETTROCANALI
Uporabno območje
Inštalacijska cev
Material
NYLON
Dolžina (m)
20
Nominalni premer (mm)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Poliamid
Širina/premer vlečne žice (mm)
4
Oblika glave
Ovalna
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Ne
Zvita
Ne
Premer glave vodila kabla (mm)
5
Nosilni tip
Brez
Vršna obremenitev (kg)
500
Barva
brezbarven

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center