Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka Cimco GLAVA 40mm notranji navoj M12 Al 80m 40mm

Šifra: 2741624

EAN: 4021103422816

Cimco

142281

No product image

Ročno orodje, predvleka Cimco GLAVA 40mm notranji navoj M12 Al 80m 40mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Uporabno območje
notranji navoj M12
Material
Aluminij
Dolžina (m)
80
Nominalni premer (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center