Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BizLine BIZ 760010 komplet v palicah OPT.VLAKNA 14x1m 5mm

Šifra: 2851877

EAN: 3700882164766

BizLine

BIZ 760010 - 760010

No product image

Predvleka BizLine BIZ 760010 komplet v palicah 14x1m s priborom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Material
Steklena vlakna
Dolžina (m)
14x1
Nominalni premer (mm)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
GRP
Širina/premer vlečne žice (mm)
8
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center