Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Predvleka BIZ KART v ohišju jeklo-najlon 30m fi4mm

Šifra: 2851899

EAN: 3701395102498

BizLine

BIZ 760047 - 760047

No product image

Jekleno-najlonska igla 30 m O 4 mm z ohišjem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BIZ KART
Material
jeklo-najlon
Dolžina (m)
30
Nominalni premer (mm)
fi4

Ostali podatki ali lastnosti

Širina/premer vlečne žice (mm)
4
Oblika glave
Obročasta
Oblika
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center