Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BIZ KART BIZ 760039 za Inštalacijska cev za cevi fi 16-50 PVC 25m 3mm

Šifra: 2851893

EAN: 3701395102412

BizLine

BIZ 760039 - 760039

No product image

Predvleka BIZ KART v ohišju dolžine 25m, premer 3mm, material: poliester. Primerno za cevi od fi 16-50mm, obremenitev do 80kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BIZ KART
Uporabno območje
Inštalacijska cev
Material
Umetna masa
Dolžina (m)
25
Nominalni premer (mm)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Širina/premer vlečne žice (mm)
3
Debelina materiala vlečna žica (mm)
3
Oblika glave
Drugo
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center