Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prazno ohišje za MZS TESYS N/O IP41 N/O

Šifra: 1065670

EAN: 3389110213645

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2MC01 - za GV2ME

No product image

TeSys GV2 - omara za TeSys GV2ME - IP41

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Izvedba
Nadgradna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
93
Višina (mm)
147
Globina (mm)
84
S prozornim pokrovom
Ne
Primerno za izklop v sili
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP41

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center