Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prazno ohišje za MZS TESYS LE omara za zaganjalnik DOL - z 2 tipkama N/O

Šifra: 2612511

EAN: 3389110087048

SCHNEIDER ELECTRIC

DE1DS1 - Contactors & motor p

No product image

Tesys LE - omara za zaganjalnik DOL - z 2 tipkama

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Izvedba
Nadgradna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
88
Višina (mm)
166
Globina (mm)
150
S prozornim pokrovom
Ne
Primerno za izklop v sili
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center