Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka SCHNEIDER za 5x MZS GV2x Glavnikast 5x54mm 63A

Šifra: 1148054

EAN: 3389110555851

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2G554

No product image

Linergy FT - glavničasta zbiralka - 63 A - 5 prenap. zaščit - 54-mm razmik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Glavnikast
Širina (mm)
5x54
Nazivni tok v (A)
63

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center