Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka RITTAL RiLine E-Cu Ploščata 2400mm 20mm 5mm 274A

Šifra: 2736018

EAN: 4028177044784

RITTAL

3582000 - SV 3582.000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL RiLine
Izvedba
Ploščata
Dolžina (mm)
2400
Širina (mm)
20
Višina (mm)
5
Nazivni tok v (A)
274

Ostali podatki ali lastnosti

Kositrano
nekositrano
Prilagodljivo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center