Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Povezovalna zbiralka - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2799736, EAN: 3245064049177
LEGRAND
404917

Povezovalna zbiralka LEGRAND Viličasta 3P 12M 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1224333, EAN: 3606480515927
SCHNEIDER ELECTRIC
R9XFH318

Povezovalna zbiralka RESI9 16mm2, 3F za 18M Viličasta 320mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2865051, EAN: 3838629938469
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH712

Povezovalna zbiralka ACTI9 3P+N 12M Glavnikast 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781623, EAN: 3838400077394
ETI
002921254 - IZ16/3F/39

Povezovalna zbiralka DIDO 16mm2, 3f za 39M, EFD14, EFH14 Pin 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218410, EAN: 4015080639602
Drugi proizv.
63960 - B3.0/4-PKZ0

Povezovalna zbiralka B3.0/4-PKZ0

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760912, EAN: 4015082710613
EATON
271061 - Z-GV-16/1P-1TE

Povezovalna zbiralka EATON 16mm2 za PL6, PL7-1p 1TE 1000mm 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760915, EAN: 4015082710620
EATON
271062 - Z-GV-16/1P+HS

Povezovalna zbiralka EATON 16mm2 za pomožni kontakt 1p 1,5TE 1000mm 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218400, EAN: 5907563671256
ETI
002921068 - IZ16/4F/12

Povezovalna zbiralka DIDO 16mm2, 4P za 12M Viličasta 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855778, EAN: 5907625307338
ETI
002921082 - IZ16/1F/3/ETITEC

Povezovalna zbiralka ETI Viličasta 55mm 100A 3M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center