Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka ACTI9 3(AUX+N+1P) 57M Glavnikast 1000mm 100A

Šifra: 2796731

EAN: 3606480485213

SCHNEIDER ELECTRIC

A9XAH557

No product image

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + L + Aux - 18 mm raz. - 57 mod. - 100 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Izvedba
Glavnikast
Dolžina (mm)
1000
Nazivni tok v (A)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center