Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Potenciometer HARMONY Glava O 22 +namestitvena osnova +potenciometer 1K 1000Ohm

Šifra: 2783758

EAN: 3606480984990

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BD912R1K

No product image

Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 1 K

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Odpornost (Ohm)
1000

Ostali podatki ali lastnosti

Priključna moč (W)
1
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center