Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor SIRIUS 4NO 4NC 24V DC

Šifra: 2688771

EAN: 4011209047952

SIEMENS

3TH4244-0BB4 - 44E

No product image

Kontaktorski releji 3TH42 in 3TH43 imajo vodeno delovanje v skladu z IEC 60947-5-1, Ed. 3.1. Kontaktorski releji 3TH42 in 3TH43 so lahko opremljeni z RC elementi, varistorji, diodami ali diodnimi sklopi (kombinacija diode in Zener diode). Prenapetostna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
4
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok, 400 V (A)
6
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center