Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt za odk./stik. ABB Pomožni kont. AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2..XT4 F/P 0NO 0NC 4CO

Šifra: 2807601

EAN: 8015644003449

ABB

1SDA066434R1 - AUX-C 3Q+1SY 250Vac/

No product image

Pomožni kontakt za odklopnike XT2…XT6, 3 preklopni kontakti + 1 kontakt za prikaz napake, nazivna napetost 250 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
-
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Izvedba
-
Število napačno-signaliziranih stikal
-
Okov svetlobnega vira
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center