Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt DX3 6A 250V 2NO 1CO

Šifra: 2742420

EAN: 3245064062640

LEGRAND

406264

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DX3
Nazivna napetost (V)
6A 250
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
Univerzalen
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2
Širina v številu modularnih razmakov
1
Vrsta napetosti
AC/DC
Funkcija
Pomožni stikala / stikala za napačen signal

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center