Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ASTI KZS - R 230V 1NC 1CO

Šifra: 2742952

EAN: 3838400003843

ETI

769900102 - PS/SS

No product image

Pomožno/signalno stikalo, PS/SS EFI-R / KZS-R

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI KZS
Nazivna napetost (V)
230
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Število preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
FI / LS Stikalo
Širina montaže (TE)
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center