Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 24V 1

Šifra: 2868509

EAN: 4001869533506

SIEMENS

5ST3057 - 5ST3057

No product image

Daljinski upravljalni mehanizem ARD 30V AC, 48V DC za CB, Zaščitno FID stikalo, RC bloke, Kombinirano zaščitno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
24
Število napačno-signaliziranih stikal
1

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Dodatna oprema
Daljinski upravljavec
Priloženo ob dobavi
Ne
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center