Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov/leča za krm. / sig. BEL okrogel Ploščata neoznačene M22-XDL-W

Šifra: 2627326

EAN: 4015082164416

Drugi proizv.

216441 - M22-XDL-W

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva leče
v beli barvi
Oblika leče
Okrogla
Izvedba
Ploščata
Označene
neoznačene

Ostali podatki ali lastnosti

Vgradni premer (mm)
22,5
Premer (mm)
22,2
Širina (mm)
24
Višina (mm)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center