Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za zunanje koleno Obo Bettermann AOP3S80RW 76,5mm jeklo ni HF Neprekinjeno pocinkano čisto bela

Šifra: 2761489

EAN: 4012195144700

Obo Bettermann

6287050 - AOP3S80RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
76,5
Material
Jeklo
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Kakovost materiala
Drugo
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center