Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za stikalo New Unica Vodilni potisni gumb Al brez osvetljitve

Šifra: 2800920

EAN: 3606489455620

SCHNEIDER ELECTRIC

NU323630

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Izvedba
Vodilni potisni gumb
Barva
Aluminij
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve

Ostali podatki ali lastnosti

Kontakti
1 NO in 1 NC
Kontakt povratne informacije
Ne
Število delovnih preklopov
2
Nazivni tok (A)
10
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Dekor
Površinska obdelava
Visok sijaj
Izvedba sestave
Osnovni element
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Odtis
Brez
Stopnja zaščite (IP)
IP21
Nazivna napetost (V)
250
Način delovanja
Drugo
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
34,25
Način montaže
Podometno
Število polov
1
Število modulov (sistem modulov)
2
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
S signalno lučko
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
21,15
Vrsta priklopa
Drugo
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
S sijalko
Ne
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Brezkontaktni tip
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center