Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za ravninsko koleno za Obo Bettermann FOOP3SRW 76,5mm navadno jeklo čisto bela

Šifra: 2761490

EAN: 4012195144762

Obo Bettermann

6287060 - FOOP3SRW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
76,5
Izvedba
navadno
Material
Jeklo
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Notranje ležeče
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center