Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za P/O dozo GEWISS 24 SC 3M zaščitni pravokotno RDE 80mm 119mm

Šifra: 2732075

EAN: 8011564443419

GEWISS

GW24403P

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 24 SC
Oblika
Pravokotna
Barva
Rdeča
Širina (mm)
80
Dolžina (mm)
119

Ostali podatki ali lastnosti

Za Dosen-/Gehäusebreite (mm)
80
Način pritrditve
Pokrov vtiča
Izvedba
Pokrov za zaščito konstrukcije
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
Da
Za Dosen-/Gehäuselänge (mm)
119
Z vijaki
Ne
Možnost zatesnitve
Ne
Z izhodom za kabel
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center