Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za kotni element Obo Bettermann padajoč DBV 60 100 F FS 90 ST. 100mm jeklo Neprekinjeno pocinkano Cink cink

Šifra: 2602936

EAN: 4012195047681

Obo Bettermann

7130852 - DBV 60 100 F FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Turn (kot)
90 ST.
Širina (mm)
100
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Cink

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za kabelski kanal
Da
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Ne
Način pritrditve
Zapah
Izmenični trak
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Sprememba smeri
Navpično pada
Kotnik
90 ST.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center