Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZES4-2 U10T 7011 kvadratni Poliamid SIV RAL 7011

Šifra: 2761810

EAN: 4012195903277

Obo Bettermann

7406701 - ZES4-2 U10T 7011

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Material
Poliamid
Barva
siva
RAL številka
RAL 7011

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za votla-zemlja namestitev
Da
Primeren za vgradnjo talnega postavljeno
Da
Vzdrževanje tal
za suho vzdrževanje
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
201
Širina vgradne dimenzije (mm)
201
Zunanja širina (mm)
222

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center