Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann GES9-3S U 7011 264x264x67mm RAL 7011

Šifra: 2762016

EAN: 4012196460540

Obo Bettermann

7405083 - GES9-3S U 7011

No product image

Pokrov z okvirjem OBO Bettermann GES 9, za 12 modulov M45

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
GES9-3S U 7011
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
264x264x67
RAL številka
RAL 7011

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
3/5/8/10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center