Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov z okvirjem za talno doz LEGRAND 8/12M MEDENINA 203mm 286mm MEDEN

Šifra: 2788969

EAN: 3414970754998

LEGRAND

088006

No product image

Standardni pokrov talne doze 8/12 medenina

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
203
Zunanja dimenzija - širina (mm)
286
Material
Medenina

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center