Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 200mm 3000mm UP

Šifra: 2804075

EAN: 8605050557607

PEKOM

780010011 - Pokrov PNK 200 #0.75

No product image

Pokrov kabelske police Pekom - ULTRA PROTECT klik za polico PNK 200mm 3000mm UP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ULTRA PROTECTOR 1000+
Širina pokrova (mm)
200
Dolžina (mm)
3000
Material
UP

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
0,75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center