Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pohodni inštalacijski kanal LEGRAND 78mm 18mm 2000mm PVC BEL

Šifra: 2854168

EAN: 3838629918102

LEGRAND

030088

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Širina (mm)
78
Višina (mm)
18
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Brezhalogensko
Ne
RAL številka
9003
Samolepilno
Ne
Tesnilna reža
Ne
Število kanalov
3
S premazom proti drsenju
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center