Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SPACIAL Globinski 200mm 600mm 600mm jeklo

Šifra: 2643544

EAN: 3606485126746

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPS6200

No product image

Stransko podnožje Spacial SF/SM - 200 x 600 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Globinski
Višina (mm)
200
Širina (mm)
600
Globina (mm)
600
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Globina za vgradnjo omare (mm)
600
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center