Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SPACIAL Globinski 100mm 400mm 400mm Inox AISI304

Šifra: 2798944

EAN: 3606480626043

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPSX4100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Izvedba
Globinski
Višina (mm)
100
Širina (mm)
400
Globina (mm)
400
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Globina za vgradnjo omare (mm)
400
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center