Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I HXS KOMPLET 100mm 1050mm 300mm kovina za 001325104, 001325504

Šifra: 2854482

EAN: 5902047606281

ETI

001336914 - PH1 D3-W4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HXS
Izvedba
Komplet podstavkov
Višina (mm)
100
Širina (mm)
1050
Globina (mm)
300
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Črna
Primeren za zunanjo postavitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center