Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke D D DII 25A 1P M5

Šifra: 2772534

EAN: 3838400029546

ETI

002322017 - EZV 1p+ZP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
D
Velikost
DII
Nazivni tok (A)
25
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Vgrajen vijak
S pokrovom
Da
Način montaže
Vijačna pritrditev
Nazivna napetost (V)
500
Material
Porcelan

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center