Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke C ACTI9 8,5x31,5 mm 10A 3P ni hkratn.preklopa N

Šifra: 2789528

EAN: 3606480619588

SCHNEIDER ELECTRIC

A9N15657

No product image

Acti 9 - ločilnik varovalke STI - 3 poli + N - 10 A - za varov. 8,5 x 31,5 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Velikost varovalke
8,5x31,5 mm
Nazivni tok (A)
10
Število polov (P)
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
ni hkratn.preklopa N

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center