Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za odklopnik SCHNEIDER 2500A 3P

Šifra: 2611811

EAN: 3303430483946

SCHNEIDER ELECTRIC

48394 - LV Power circuit bre

No product image

Ohišje za izvlečni NW2500 - H1,H10,H2,H3,HA,HA10,HF - 3 poli - 2500 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok v (A)
2500
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zbiralka adapterja
Ne
Izvedba je vgradna
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center