Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podložka Obo Bettermann WS M8 G25 G 8,4mm 25mm 1,2mm jeklo Galvanizirano 8

Šifra: 2735037

EAN: 4012195868279

Obo Bettermann

3403130 - WS M8 G25 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Notranji premer (DIN) (mm)
8,4
Zunanji premer (mm)
25
Debelina (mm)
1,2
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Primerno za metrično velikost vijaka (M..)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Utrjena
Ne
Posneto
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center