Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podelementna svetilka STRIPLIGHT SPEAR CCT3 LED 3W 3000/4000/6500K CRI>80 430lm LED driver s stikalom BEL 275x22x43mm IK08 IP20 220-240V 24,7

Šifra: 2867454

EAN: 5391370099561

LED Group

RLEDSTR3XN-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
STRIPLIGHT SPEAR
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
3
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
430
Vrsta napajalne naprave
LED driver s stikalom
Barva ohišja
v beli barvi
Dimenzija (mm)
275x22x43
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
220-240
UGR
24,7
Razred energijske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center