Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA S/FTP Cat.6A (IEC) 8 AWG23 BELPar ISO/IEC 11801 LSHF IEC 60332-1 Dca boben 500m

Šifra: 2877617

EAN: 3701537507105

GIGAMEDIA

C7SF4PWDT5 - GGM C7SF4PWDT5

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
S/FTP
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Število žil
8
AWG velikost
AWG23
Barva zunanjega plašča
v beli barvi
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Izolacija jedra
Drugo
Specifikacija izolacije jedra
PE
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Folija
Nasaditev
Brez
Zaščita proti motnjam
Brez
Vzdolžni kabel za blokiranje vode
Ne
Radialni kabel za blokiranje vode
Ne
Število nasaditvenih elementov
8
Razred odziva na ogenj
Dca
Razred razvoja dima
s2
Razred gorečih kapljic
d2
Razred kislosti
a1
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Brezhalogenski po IEC 60754-2
Da
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
nizka dimnost
Nizka dimnost po IEC 61034-2)
Da
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne
Odporen na olje (v skladu z IEC 60811-404)
neodporen na olje
Zunanji premer (približno) (mm)
7,3
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 0 do -50
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-20 - 60
Vrednost NVP (%)
80
Tla
Ne
UV odporno
Ne
Masa (kg/km)
53
Material vodnika
Baker
Oklep / okrepitev
Brez
Velikost AWG
23
Geometrija kabla
Okrogla
Identifikacija jedra po HD 308 S2
Ne
Primeren kot telefonski kabel
Ne
Primeren kot računalniški podatkovni kabel
Da
Primeren kot signalni kabel
Ne
Certificirano za uporabo na ladji
Ne
Razred ločevanja v skladu z EN 50174-2
D
Odobrena vrsta podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cev
Razred vodnika
Razred 1 = trden

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center