Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza SM VOT.ST razvodna 80mm 86mm 45mm PP MOD IP20 brez pokrova

Šifra: 1162092

EAN: 3830022321862

SMRDELPLAST

404111 - SM 80X45

No product image

Podometna doza premera 80mm in globine 45mm za vgradnjo v votle stene, modre barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SM
Izvedba
V votli steni
Oblika
razvodna
Premer (mm)
80
Širina (mm)
86
Globina (mm)
45
Material
PP
Barva
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Pokrov
brez pokrova

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Sponka
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Vhod od zadaj
vhod od zadaj
Število vhodov
8
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Notranja globina (mm)
45
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
nedoločen polo.sponk
Nastavek
Brez
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 46 do 46
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center