Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza OBO PYROWIN CWB VOT.ST okrogel fi: 68mm 61mm Polimer ORA IP30 zrakotesna protipožarna EI120/EI90

Šifra: 2853197

EAN: 4012197384548

Obo Bettermann

7204324 - HG 61-LF

No product image

P/O doza OBO Betterman zrakotesna protipožarna za votlo steno EI120/EI90.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OBO PYROWIN CWB
Izvedba
V votli steni
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
Premer (fi)
Globina (mm)
61
Material
Polimer
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Za več vtičnic
2
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Da
Za cevni premer
20/25 mm
Število vhodov
14
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Pritrjen pokrov
zaskočno
Odporen na veter
odporen na veter
Nastavek
Drugo
Globina (mm)
od 61 do 61
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Ne
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Da
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center